シンコー[継手]
横形ホース用ミニチュアバルブMHC型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
PT
1/2
1/8
1/4
3/8
1/2
D
14
6
7
8
9
9.5
10.5
12
12.7
14
16
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63669708
品番
14-1/2PT
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
L1
43
L2
100
D
14
PT
1/2
PF
1/2
A
30
バルブ種類
ニードル式ミニチュアバルブ
関連資料:
(0.4MB)
(0.4MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材