シンコー[継手]
横形ホース用ミニチュアバルブMHU型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
D
7
6
7
8
9
9.5
10.5
12
12.7
14
16
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63669735
品番
7
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
L1
38
L2
112
D
7
PF
1/4
A
30
バルブ種類
ニードル式ミニチュアバルブ
関連資料:
(0.4MB)
(0.4MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材