シンコー[継手]
横形メスオスネジ込式ミニチュアバルブMMS型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
PT
(1)1/8・(2)1/8
(1)1/8・(2)1/8
(1)1/4・(2)1/4
(1)3/8・(2)3/8
(1)1/2・(2)1/2
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63670085
品番
1/8-1/8
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
L1
38
L2
44
PT
(1)1/8・(2)1/8
材質
黄銅
A
30
接続
横形ネジ込式
バルブ種類
ニードル式ミニチュアバルブ
関連資料:
(0.3MB)
(0.4MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材