※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角型マグネットバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63670296 品番CPBS-60-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

液体の流路や槽、粉体の搬送ダクトに設置し、除鉄するマグネットバーです。
格子型マグネットに使用されている丸型マグネットバーです。
両端面にタップ穴「有」と「無」があります。
油以外での液中使用は「密閉溶接タイプ」をご使用ください。
かしめタイプは油性以外の液中(水等)での使用には適しません。その際は、密閉溶接タイプをご使用ください。
標準タップ穴加工は、両端中央に「M5×0.8深さ7mm」です。

長さ(mm)592 質量(kg)1.34 使用環境温度(℃)上限約80 角辺(mm)□25 表面磁束密度(mT)最大:230(2300G)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする