※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溶接用簡易型ホルダー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63670330 品番CPH-WP-ND
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

単純な吸着のための、低コスト利用を目的としたマグネットホルダーです。
造船や橋梁等の溶接作業現場で使用されます。

長さ(mm)50 幅(mm)66 質量(kg)0.7 高さ(mm)44 吸着力(N)1372 取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25 深12 耐熱温度(℃)80 使用磁石ネオジウム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー・アースクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする