※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スラッジキャッチャー

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表面磁束密度(mT)最大:ケース表面 150/マグネットバー表面 190 注文コード63670375 品番SLC-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は表面磁束密度4種類から選べます 他の種類を見る

二重管仕様なので吸着したスラッジは簡単に清掃できます。
永久磁石使用なので、点検・修理が不要です。
放電加工機等のスラッジを水槽内で取り除くので、フィルター交換のサイクルが長くなります。
タンク内のスラッジを取り除くので、切削油の劣化、刃物の摩竓を軽減します。

材質ケース SUS304、マグネット部 SUS316L 質量(kg)約1.2 外形寸法ケース □70×203L、マグネット部 Φ25×194L 使用環境温度(℃)上限約80℃ 表面磁束密度(mT)最大:ケース表面 150/マグネットバー表面 190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする