電磁ホルダー整流器

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ホルダー:CEH-20〜40他 注文コード63670488 品番TPRC-DS103T-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は適合など2種類から選べます 他の種類を見る

微細な電圧の調整により磁力を制御することで、ワークの複数取りによるエラーが防げます。
1個または1枚吸着をした後に、フル吸着に移行する制御により、枚数制御をした上で高速搬送が可能になります。
また、電圧=磁力調整によって、意図的な複数取り(2個・3個取りをねらう等)も可能になります。
オプションで、一度に複数のワークを取り、所定の場所へ1個または1枚ずつ配材していくような制御も可能です。

仕様逆励磁回路:有り(自動) 適合ホルダー:CEH-20〜40他 出力電圧(V)DC0〜24 入力電圧(V)単相AC100 電流容量(A)3 端子外部制御:有り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする