テクノプラン
テクノプランの マグネット用品
テクノプランの マグネットホルダー
テクノプランの 電磁ホルダー
電磁ホルダー整流器
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
ホルダー:CEH-50・60D
電圧(V)
入力 単相AC100、出力 DC90
注文コード
63670540
品番
TPRC-R103-90A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
適合・電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
交流電源入力を直流に整流し、電磁ホルダーに出力します。
仕様
逆励磁回路:自動
適合
ホルダー:CEH-50・60D
電流(A)
出力 3
電圧(V)
入力 単相AC100、出力 DC90
ヒューズ容量(A)
入力 2