多機能防災ずきん

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63670566 品番3976
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800

保護者の方・先生方のご要望から生まれました 多機能型 防災ずきん
●耳穴●肩までしっかりガード●面ファスナーでかんたん着脱 ●さっと取り外せる面ファスナー式椅子からずり落ちないようにゴムベルトで固定でる緊急時にさっと取り外せる取り付けカンタン
材質:難燃性ポリエステル。サイズ:280×420mm

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。 セット内容本体×1 材質難燃性ポリエステル 寸法(mm)280×420 アズワン品番64-9638-93

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする