丸形電磁リフティングマグネット

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63670610 品番 CEL-C25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

着脱操作を電気的に遠隔操作できます。
コンパクトでありながら強力で、単体での材料搬送からビーム連結等にて複数使用を同時制御し、大型鋼板の搬送にも活用できます。
オプションで無停電電源装置(UPS)を併用することにより、不意の電源供給のトラブル時に安全性を確保することができます。
整流器が必要となります。

寸法(mm)アイボルト:M36(吊輪内径:Φ70) 質量(kg)40 高さ(mm)吊部:約193 消費電力(W)210 定格電圧(V)DC180 吊上能力(kg)1800 本体径(mm)Φ256×93
注意
※使用率は50%ED(5分通電、5分休止の繰り返し周期)です。
※吊上能力は最大吸着力の1/2(安全係数2)で表示しています。
※連続使用を希望される場合はご相談ください。
※ケーブルは2m付です。
※数量によってはパレット出荷となるためフォークリフトのご用意が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする