クーラントセパレーター

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 処理量(L/min)60 電源三相AC 200/220V 50/60Hz 注文コード63670716 品番TMC-60F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は処理量・電源など17種類から選べます 他の種類を見る

研削液浄化循環システム内のフィルター等の寿命が延びます。
本機導入により液中のスラッジを除去することによってワークの傷が減少し、精密加工が可能となります。
刃物の寿命も向上し、より精密な加工と仕上がりが可能です。

質量(kg)23 電源三相AC 200/220V 50/60Hz モーター容量25W 回転数【ドラム】2.8(50Hz)/3.4(60Hz)rpm 処理量(L/min)60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする