アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 品質管理・精密作業用手袋
アーテック[学校教材・教育玩具]の ポリエステル手袋 品質管理・精密作業用
非接触メッシュグローブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
63670724
品番
51276
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥275
販売価格(税別)
¥
250
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
事務作業・検品等、様々な軽作業に!通勤・通学・お買い物にオールシーズン使えます!手のひらは非接触生地を使用!
接触冷感。軽量速乾。手の甲がすべてメッシュなので、接触防止しながら蒸れずに快適!
セット内容
左右1対
材質
ポリエステル100%
色
黒
サイズ
大人用フリー
入数(双)
1
機能
軽量速乾
アズワン品番
64-5186-34