マスク用インナーサポートフレーム

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63670794 品番51371
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

マスクの息苦しさが軽減される!洗って繰り返し使える!
口元とマスクの間に空間が出来るので、マスク装着時の息苦しさや会話のしにくさが緩和されます。
口紅うつりが少なく、メイク崩れ防止にも役立ちます。マスク内側のヒダに、フレームの両側にあるフックを引っ掛けてご利用ください。

セット内容本体×1 材質PE 寸法(mm)100×85×30 アズワン品番64-8310-76
注意
※マスクの形状によってフックが掛からない場合は、そのままマスクの中にセットしてもご使用いただけます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-15
用途:
長時間装着時
株式会社テックMA 様 (製造業)

ピンとしていたマスクも、段々腰が抜けて、息を吸い込む時に鼻に吸い付く様に成って来ます。それを防げる。
特に、隙間無く正しく装着しようとしている時程、効果的。
安価なので、複数を備品にしている。

対象商品:
63670794
2023-05-15
用途:
作業時に使用
サービス業

リピート品です。サービス業でもありまだまだマスクが必須としており、高温作業をする場所があるためその際には呼吸がをしやすくする為にも必須な商品です。繰り返し使用できるのでコスパもよいかと思います。

対象商品:
63670794
2022-08-23
用途:
日常使い
教育・研究機関

このフレームのお陰で,マスクをしていても苦しくなく話せます.
もう1年以上使っていますが,丈夫で長持ちしています.
手放せません.

対象商品:
63670794
2022-07-29
用途:
接客
サービス業

プリーツ型のマスクで会話が苦しくなるのを避けるために買いました。苦しさは無くなりますが顔に跡がついてしまいます。

対象商品:
63670794
2021-12-11
用途:
普段、マスクをする時に使用
その他業種

マスクが口にくっつかないので息がし易く、長時間の装着でも問題なく過ごせます。

対象商品:
63670794
2021-11-15
用途:
作業時
株式会社ブッシュ 様 (サービス業)

安くてお手頃。
マスクの中に入れるだけで息がしやすくなるので便利。

対象商品:
63670794
2021-10-06
用途:
接客時
サービス業

マスクとの間に空間ができるので息がやりやすいです。
汗が出るとシリコンの部分が気持ち悪くなりますが、
我慢できる範囲かな

1人が参考にしています
対象商品:
63670794
2021-07-11
用途:
マスク長時間着用時
自動車・二輪車・自転車関連業

肌が弱く、マスクを長時間つけていると、くちびるや小鼻がかゆくなるのですが、これを使用してからは完全に解消しました。マスクのヒダに引っ掛けるようにはなってはいますが、すぐはずれます。でも、ともかくマスクの中に適当に入れておくだけで、ずれることもなく、十分機能します。もっとはずれにくい形状の商品もありますが、重いのが難点らしいので、これで満足です。ユニクロのエアリズムマスクでも使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする