非常用アルミ防寒ポンチョ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63670873 品番76395
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥495
販売価格(税別)
450

両手が使える 軽量で動きやすく持ち運びもラクラク
災害時などの簡易防寒具として便利なアルミ素材の防寒ポンチョです。フード付きで体全体を包み込みつつ、両手が使える便利なポンチョ型です。反射することで体を温め、雨や風に体温を奪われることを防ぎます。たためばポケットにも入るコンパクトサイズなので、防災リュックに入れたり、アウトドアにも便利です。銀色でキラキラ目立つので、救出時の発見に役立ちます。
材質:PET。サイズ:1000×1200mm。セット内容:本体×1

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。 セット内容本体×1 材質PET 寸法(mm)1000×1200 アズワン品番64-8300-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする