鉛筆削り ハシレ!エンピツケズリ!

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63670968 品番 FS-660R(84000)
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

好奇心が原動力!
車を走らせて鉛筆を削る、楽しい鉛筆削り。
[特徴]
1.車を走らせるだけで削れるこれまでにない新しい鉛筆削り
2.前でもバックでも削れる1wayギア搭載!(早く削れる!)
3.鉛筆の削り終わりを音でお知らせする、トンガリ検知機能搭載!
4.経済的な交換式の刃
5.替刃が2個付いてくる!(1個装着済み)
6.男心をくすぐるスポーティーデザイン
7.上から力をかけやすいフラットトップ
8.専用替刃の別売りあり。

材質本体:ABS、刃:スチール クリアー 質量(g)2.3 電源手動 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×13×25 商品タイプ専用替刃 繰り返し・詰め替え対応
注意
※対象年齢:5歳以上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63670943
2021-04-25
用途:
孫へのプレゼント
不動産業

テレビで商品紹介されていたのを見て、探していましたが、モノタロウで購入でき、満足です。小さな子供でも安心して、遊びながら使えるのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする