抗菌クリアーホルダー A4 10P

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63671013 品番FL-001AB-10P(76200)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

銀系無機抗菌剤を配合したクリアーホルダー
[特徴]
1.PPシートに抗菌剤を配合しているので、ホルダーの外側・内側ともに抗菌仕様。
2.安全性確認済みの抗菌剤を使用。
3.アルコール消毒液でのふき取り可能。(抗菌効果は半永久的)
4.本体四隅は角丸加工を施し、お客様へ書類をお渡しする際に手に優しく安心。
5.本体表面に「抗菌」マーク入り。

材質本体:ポリプロピレン(抗菌剤配合) 厚さ(mm)0.2 クリアー サイズA4 外寸法(高さH×幅W)(mm)310×220
注意
※安全性確認
「急性毒性試験(飲み込んだ時の有害性)」
「皮膚一次刺激性試験(長く触れたときの炎症)」
「変異原性試験(遺伝子への影響)」
「皮膚感作性試験(アレルギー)」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする