テープのり ノリノプロ 抗菌仕様

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 商品タイプ交換テープ 注文コード63671038 品番TG-1221R-AB(54312)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥360
この商品は商品タイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

銀系無機抗菌剤配合の樹脂を使用した抗菌仕様のテープのり
アルコール消毒液でのふき取りも可能
[特長]
1.銀系無機抗菌剤を配合した樹脂を、手で触るパーツに使用。
2.安全性確認済みの抗菌剤を使用。
3.【つめ替えの手間が少ない】既存のノリノプロと同サイズ。22mの長尺でたっぷり使える。
4.【快適を長く継続する】テープのたるみを防ぐ”パワーギア”
5.【綺麗な糊付けが可能】先端の糊カスを除去”クリーンローラー”
6.【封筒とじに大活躍】真っ直ぐキレイに、紙の端に”はしピタガイド”

材質リフィルベース:ABS(抗菌剤配合樹脂使用) ホワイト テープ幅(mm)8.4 テープ長さ(m)22 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×19×39 商品タイプ交換テープ
注意
※安全性確認
「急性毒性試験(飲み込んだ時の有害性)」
「皮膚一次刺激性試験(長く触れたときの炎症)」
「変異原性試験(遺伝子への影響)」
「皮膚感作性試験(アレルギー)」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする