修正テープ ホワイパーMR 抗菌仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63671065 品番 WH-635R-AB(51704)
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

銀系無機抗菌剤配合の樹脂を使用した抗菌仕様のペン型修正テープ
アルコール消毒液でのふき取りも可能
[特長]
1.銀系無機抗菌剤を配合した樹脂を、手で触るパーツに使用
2.安全性確認済みの抗菌剤を使用
3.ホワイパーブランド最大特長:直進性が高く、重ね引きに強い 「ミニローラーヘッド」
4.本体を反転させて押し引きが可能:消したい文字を見ながら 「1文字修正」 が可能(=2WAY機能)
5.握りやすさを追及:ペン型タイプ
6.ペン先で削れにくい『薄さらテープ』を採用、テープの上からさらさらときれいに上書きしやすい

商品タイプ交換テープ 乳白 テープ長さ(m)6 テープ幅(mm)5 材質カートリッジケース:PS(抗菌剤配合樹脂使用) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×14×24 繰り返し・詰め替え対応
注意
※安全性確認
「急性毒性試験(飲み込んだ時の有害性)」
「皮膚一次刺激性試験(長く触れたときの炎症)」
「変異原性試験(遺伝子への影響)」
「皮膚感作性試験(アレルギー)」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする