ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの マーカー/蛍光ペン
ぺんてるの 油性マーカー
ノックル ボードにフィット フィット芯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
インク色
紫
線の太さ
中字
注文コード
63671099
品番
EMWL5SBF-V
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
インク色・線の太さ・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ペン先がボードにしっかりフィットして、安定した書き心地を実現します。
文字がカスレたら、後部をプッシュすると濃さが蘇るプッシュリフレッシュ式です。
インキ残量がわかりやすいクリアボディです。
用途
様々なタイプのボードに書きやすい。中字タイプは、携帯用ホワイトボードに。囲み線や波線を書きやすい。数式や強調表示など、色を多用してより魅力的に。
タイプ
シングル
線幅(mm)
2.3〜4.5
インク色
紫
入数
1本
グリーン購入法
適合
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
中字