ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの マーカー/蛍光ペン
ぺんてるの 油性マーカー
ノックル ボードにフィット フィット芯
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
インク色
橙
線の太さ
太字
注文コード
63671117
品番
EMWL5BF-F
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
インク色・線の太さ・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ペン先がボードにしっかりフィットして、安定した書き心地を実現します。
文字がカスレたら、後部をプッシュすると濃さが蘇るプッシュリフレッシュ式です。
インキ残量がわかりやすいクリアボディです。
用途
様々なタイプのボードに書きやすい。中字タイプは、携帯用ホワイトボードに。囲み線や波線を書きやすい。数式や強調表示など、色を多用してより魅力的に。
タイプ
シングル
線幅(mm)
3〜6.5
インク色
橙
入数
1本
グリーン購入法
適合
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
太字