製図用シャープペンシル PG-METAL350

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 芯径(mm)0.3 色(軸)クリアブルー 注文コード63671284 品番PG313-TS
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品は芯径・色24種類から選べます 他の種類を見る

ぺんてるの製図用シャープペンで長年愛されてきたプロ仕様の性能を、日常使いできるエントリーモデルです。メタルグリップを採用した低重心設計だから、紙に押し付ける余計な力が必要なく、軽い筆圧でクッキリ書く事ができます。

芯径(mm)0.3 グリーン購入法適合 色(軸)クリアブルー 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

350円でプロ仕様の筆記性能を実現した製図用シャープペンのエントリーモデル「PG-METAL350(ピージーメタルサンゴーゼロ)」

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63671293
2025-06-23
用途:
製図や物書き

ホワイトにしましたが半透明なカラーで気に入りました!
お値段も手頃でとても良かったです。

対象商品:
63671379
2023-07-21
用途:
一般的に9mmを使用してます。
運輸・通信業

先端が重くなっているので、どっしりした感じになります。
2Bの芯と9mm シャープはハマると 0.5mmには戻れません。 
もう少しつかってからの方がいいですが、先端の重さ好き嫌いがでるところではと思います。
もう少し太くしてもいいかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする