オキナ
オキナの ファイリング
オキナの カードケース(書類保護ケース)
オキナの ソフトケース
ビニールバッグ 角2
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63671519
品番
VB2EC
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
特殊紙 ビニール付 特徴:カラフルなファンシーペーパーをオールシーズンタイプのビニール袋でしっかりガード。
寸法(mm)
253×339
色
クリーム
サイズ
角2
枚数
1枚
紙質
特殊紙
マチ(mm)
34