オキナ
オキナの ファイリング
オキナの カードケース(書類保護ケース)
オキナの ソフトケース
ビニールバッグ 角2
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
オレンジ
寸法(mm)
253×339
紙質
特殊紙
注文コード
63671528
品番
VB2ER
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥640
この商品は
色・寸法・紙質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
特殊紙 ビニール付 特徴:カラフルなファンシーペーパーをオールシーズンタイプのビニール袋でしっかりガード。
寸法(mm)
253×339
色
オレンジ
サイズ
角2
枚数
1枚
紙質
特殊紙
マチ(mm)
34