曜日別特売
J3175 二重封筒 和風 きらびきシリーズ(紅椿 金斗雲 水紋 花唐草) オキナ 63671564

二重封筒 和風 きらびきシリーズ(紅椿 金斗雲 水紋 花唐草)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1袋(10枚)注文コード63671564品番J3175
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

各色ごとに同シリーズの便箋と小型便箋を用意し、使用用途によって商品の組み合わせが選択できます。
ワンタッチで封かんできます。
紅椿:うっすらとほのかにピンク色の白封筒
金斗雲:金色をイメージしたクリーム色の封筒
水紋:水色の中紙が透けて見える白いレイド柄の封筒
花唐草:淡いクリーム色のレイド柄の封筒

寸法(mm)90×205ピンクサイズ長形4号品名金斗雲(きんとうん)内容1パック(10枚)紙質特殊紙郵便番号欄あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする