二重封筒 和風 きらびきシリーズ(紅椿 金斗雲 水紋 花唐草)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード63671573 品番J3176
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥290
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

各色ごとに同シリーズの便箋と小型便箋を用意し、使用用途によって商品の組み合わせが選択できます。
ワンタッチで封かんできます。
紅椿:うっすらとほのかにピンク色の白封筒
金斗雲:金色をイメージしたクリーム色の封筒
水紋:水色の中紙が透けて見える白いレイド柄の封筒
花唐草:淡いクリーム色のレイド柄の封筒

寸法(mm)90×205 ピンク サイズ長形4号 品名水紋(すいもん) 内容1パック(10枚) 紙質特殊紙 郵便番号欄あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする