便箋 和風 きらびきシリーズ (紅椿 金斗雲 水紋 花唐草)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(30枚) 注文コード 63671643 品番 LP3179
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥416
販売価格(税別)
378

きらきらした光沢のある表紙は、手に取って傾けてみると模様が浮かびあがります。
4種類の色違いで自然の模様をあしらいました。
本文は表紙の色に合わせた太めの罫線を採用し、それぞれに趣のある紙を使用しています。
また、各色ごとに小型便箋とおそろいの封筒を用意し、使用用途によって商品の組み合わせを選択できるシリーズです。
紅椿:少し生成り色の薄い紙です。
金斗雲:クリーム色の厚手の紙です。
水紋:真っ白な透かし模様が入った紙です。
花唐草:クリーム色の透かし模様が入った紙です。

品名金斗雲(きんとうん) 寸法(mm)177×250 罫線縦罫13mm/10行 紙質特殊紙 枚数30枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「便箋・レター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする