曜日別特売
LP3181 便箋 和風 きらびきシリーズ (紅椿 金斗雲 水紋 花唐草) オキナ 63671668

LP3181 便箋 和風 きらびきシリーズ (紅椿 金斗雲 水紋 花唐草) オキナ 63671668
LP3181 便箋 和風 きらびきシリーズ (紅椿 金斗雲 水紋 花唐草) オキナ 63671668
LP3181 便箋 和風 きらびきシリーズ (紅椿 金斗雲 水紋 花唐草) オキナ 63671668
LP3181 便箋 和風 きらびきシリーズ (紅椿 金斗雲 水紋 花唐草) オキナ 63671668
LP3181 便箋 和風 きらびきシリーズ (紅椿 金斗雲 水紋 花唐草) オキナ 63671668
LP3181 便箋 和風 きらびきシリーズ (紅椿 金斗雲 水紋 花唐草) オキナ 63671668

便箋 和風 きらびきシリーズ (紅椿 金斗雲 水紋 花唐草)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
罫線縦罫14mm/10行
内容量1冊(30枚)注文コード63671668品番LP3181
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥416
販売価格(税別)
378

きらきらした光沢のある表紙は、手に取って傾けてみると模様が浮かびあがります。
4種類の色違いで自然の模様をあしらいました。
本文は表紙の色に合わせた太めの罫線を採用し、それぞれに趣のある紙を使用しています。
また、各色ごとに小型便箋とおそろいの封筒を用意し、使用用途によって商品の組み合わせを選択できるシリーズです。
紅椿:少し生成り色の薄い紙です。
金斗雲:クリーム色の厚手の紙です。
水紋:真っ白な透かし模様が入った紙です。
花唐草:クリーム色の透かし模様が入った紙です。

品名花唐草(はなからくさ)寸法(mm)177×250罫線縦罫14mm/10行紙質特殊紙枚数30枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

便箋・レター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする