サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
4415
注文コード
63672265
品番
RCMX 10 03 00
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
材種・切刃長さ・内容量
など
398
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
被削材
PK
勝手
なし
コーティング
TiCN+Al2O3+TiN
チップ厚さ(mm)
3.175
コーナーR(mm)
5
母材
超硬
材種
4415
内接円径(mm)
10