曜日別特売
EL-LYB4212BAHN 直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 埋込形 LDL40タイプ 三菱電機 63672727

直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 埋込形 LDL40タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台埋込穴長(mm)1235調光の可否タイプ220幅遮光制御タイプ2灯用 ルミファイン注文コード63672727品番EL-LYB4212BAHN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000

Lファインecoシリーズ

質量(kg)3材質(本体)鋼板 白色仕上タイプ220幅遮光制御タイプ2灯用 ルミファイン定格電圧(V)100~242ランプLDL40材質(反射板)鋼板 白色仕上埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235調光の可否
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ランプ別売
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする