サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ 三角形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.3969
材種
4415
注文コード
63672834
品番
TPMT 09 02 04-PM
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・材種・内容量
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
チップ厚さ(mm)
2.38125
材種
4415
用途
中切削
被削材
PK
切刃長さ(mm)
8.6522
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)
0.3969
母材
超硬
内接円径(mm)
5.55625