WPMT 02 01 04-PF CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ 六角形 サンドビック 63672920 WPMT 02 01 04-PF CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ 六角形 サンドビック 63672920

CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ 六角形

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.3969 材種4425 注文コード63672920 品番WPMT 02 01 04-PF
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はコーナーR・材種・チップブレーカーなど33種類から選べます 他の種類を見る
チップ厚さ(mm)1.5875 材種4425 用途仕上げ 被削材PK 切刃長さ(mm)2.2062 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 内接円径(mm)3.96875

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする