3-80-101104-8-L4 コロターン300 旋削加工用チップ(310) サンドビック 63672947 3-80-101104-8-L4 コロターン300 旋削加工用チップ(310) サンドビック 63672947

コロターン300 旋削加工用チップ(310)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) コーナーR(mm)0.3969 注文コード63672947 品番3-80-101104-8-L4
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品はコーナーR7種類から選べます 他の種類を見る

ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。
高品質・高生産性のための外径・端面旋削チップ

用途
鋼用。
仕上げ
被削材PK 切刃長さ(mm)4 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)11 コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 材種4425

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする