サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
コロターン300 旋削加工用チップ(310)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
コーナーR(mm)
0.7938
注文コード
63672956
品番
3-80-101108-8-L4
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。
高品質・高生産性のための外径・端面旋削チップ
用途
鋼用。
仕上げ
被削材
PK
切刃長さ(mm)
4
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
11
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
材種
4425