サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max P 旋削用ネガ・チップ(112)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.7938
切刃長さ(mm)
15.8063
注文コード
63673060
品番
VNMG 16 04 08-PM
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥35,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
この商品は
コーナーR・切刃長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。
断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。
用途
一般旋削鋼加工用。
中切削
被削材
P
切刃長さ(mm)
15.8063
勝手
なし
コーティング
TiCN+Al2O3+TiN
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
材種
4335
内接円径(mm)
9.525