XO-353UBT 装着型ガス検知器(Bluetooth) 新コスモス電機 63673314 XO-353UBT 装着型ガス検知器(Bluetooth) 新コスモス電機 63673314 XO-353UBT 装着型ガス検知器(Bluetooth) 新コスモス電機 63673314

装着型ガス検知器(Bluetooth)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63673314 品番XO-353UBT
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

Bluetooth通信機能付きのポケットサイズの酸素濃度計です。警報時、管理者にメールで通知します。騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm(調整可))と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。暑さ指数WBGT値(参考値)を色でお知らせします。

用途研究所、製鉄所、炉、ボイラ周り等での作業時に 質量(g)約82(電池含む) 電源単4型アルカリ乾電池 1本 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×24×62.5(突起部を除く) 保護等級IP54相当 連続使用時間(時間)約5000時間(無警報時、25℃の場合) 検知範囲0〜25vol%(サービスレンジ25.1〜50.0vol%) 使用温湿度範囲-10〜+40℃、30〜85%RH(但し、結露なきこと) 対象ガス酸素(O2) 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式) 音圧レベル(dB)95以上/10cm(調節可) 警報設定値19.5vol%および18.0vol%
注意
※本機のWBGT値は、温度と湿度から推定したもので(輻射熱は含まず)、正確なWBGT値と異なる場合があります。
※Bluetooth対応機種のみ。
※Google PlayまたはApple Storeから専用アプリの無料ダウンロードが必要です。

商品説明動画

XX-353IIシリーズのご紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする