※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コロカットQF 端面溝入れ用チップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種1125 被削材PMSK 注文コード63673455 品番QFU-H-0400-03-TF
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は材種・被削材など28種類から選べます 他の種類を見る

チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。
加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。
良好な切りくず処理で幅の細い溝や深い溝の加工に最適です。

用途
端面溝入れ加工用。
溝入れ・横引き旋削用。
仕上げ
被削材PMSK 勝手なし 切削幅(mm)4 コーティングTIALN チップ厚さ(mm)3.5 刃幅公差(mm)-0.05〜0.05 材種1125 切刃数1

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする