FSJ200 ジョイントサポート スーパーツール 63674118 FSJ200 ジョイントサポート スーパーツール 63674118

ジョイントサポート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63674118 品番FSJ200
参考基準価格(税別)¥25,010 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

大型機用スクリューサポート ロングストローク型 FS500LS用ジョイントサポート。
ジョイントサポート FSJ200を継ぎ足すことで、高さ200mmずつアップ。最大2段の追加が可能!
対荷重・1台取付の場合:120kN(全長500〜700mm)
対荷重・2台取付の場合:100kN(全長700〜900mm)

用途大型機械で使用するワークやクランプのサポート FS500LS用の継ぎ足しジョイントとして 全長(mm)200 質量(kg)1.6 本体径(mm)Φ70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする