曜日別特売
EX1CPJ1-M6X0.5 スパイラルタップ コロタップ(780) 呼び寸法M6 ピッチ0.5mm ねじ長さ10mm 全長62mm サンドビック 63676955

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX1CPJ1-M6X0.5 スパイラルタップ コロタップ(780) 呼び寸法M6 ピッチ0.5mm ねじ長さ10mm 全長62mm サンドビック 63676955
EX1CPJ1-M6X0.5 スパイラルタップ コロタップ(780) 呼び寸法M6 ピッチ0.5mm ねじ長さ10mm 全長62mm サンドビック 63676955
EX1CPJ1-M6X0.5 スパイラルタップ コロタップ(780) 呼び寸法M6 ピッチ0.5mm ねじ長さ10mm 全長62mm サンドビック 63676955

スパイラルタップ コロタップ(780) 呼び寸法M6 ピッチ0.5mm ねじ長さ10mm 全長62mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード63676955品番EX1CPJ1-M6X0.5
参考基準価格(税別)¥6,310販売価格(税込)¥5,761
販売価格(税別)
5,237

高生産性タップ工具です。
長い工具寿命と優れた切りくず処理による、高い安定性です。
耐熱性の高いTiNコーティングにより、熱がこもりやすい被削材でも長寿命です。
被削材別にタップを取り揃えているため、選択が容易。

用途
止まり穴加工用。
被削材:鋼。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする