マイクロホース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63677189 品番SPK-2C
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

各種のグリースガンおよびSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、また注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズルまたはマイクロホースをご利用ください。標準で付属しているノズルをはずして取り付けます。

用途ボタンヘッドフィッティング用 全長(mm)373 質量(g)152 アズワン品番64-9537-95 危険物の類別非危険物
注意
※SKR型シャシールブリケーターには、SPK-1・2・3型マイクロホースは使用できません。ノズルの先に取り付けて使用するSPK-5型マイクロホースをご利用下さい。
※マイクロホースは21MPa以下でご利用下さい。
※本マイクロホースの最小曲げ半径は35mmとなっております。それ以下の屈曲が発生した場合破損するおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする