岩崎電気
岩崎電気の 照明器具
岩崎電気の 照明器具アクセサリー・スイッチ
岩崎電気の 下面ガード・側面ガード
耐圧防爆形LED照明器具用ガード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63677225
品番
EXICLG01
参考基準価格(税別)
¥6,650
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
付属品
取付金具、ねじ
材質
ガード:ステンレス鋼Φ5
寸法(mm)
102×826×t10
質量(kg)
0.6