用途屋内用
仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品
寸法(mm)埋込穴:280×1255
材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板、前面ガラス:強化処理ガラス、仕上色:白色
質量(kg)31.5
使用温度範囲(℃)-20〜+40
消費電力(W)(100V)24.0、(200V)23.5、(242V)23.5
入力電圧(V)100〜242
平均演色評価数(Ra)83
周波数50/60Hz共用
色温度(K)5000相当
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)104.5、(200V)106.8、(242V)106.8
LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)
定格光束(Lm)2510
耐雷サージ3kV(コモンモード)