防爆形CR用LED照明器具 埋込形 32W4灯用

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 定格光束(Lm)9410 注文コード63677286 品番EXICL7081ASA9D-22
参考基準価格(税別)¥500,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品は定格光束など2種類から選べます 他の種類を見る
用途屋内用 仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品 寸法(mm)埋込穴:280×1255 材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板、前面ガラス:強化処理ガラス、仕上色:白色 質量(kg)40 使用温度範囲(℃)-20〜+40 消費電力(W)(100V)86.0、(200V)83.0、(242V)83.0 入力電圧(V)100〜242 平均演色評価数(Ra)83 周波数50/60Hz共用 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)109.4、(200V)113.3、(242V)113.3 LED寿命(時間)60000(光束維持率97%) 定格光束(Lm)9410 耐雷サージ3kV(コモンモード)
注意
※記載以外の埋込穴寸法については、別途ご相談ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする