グリーン購入法適合
入力電圧(V)100〜242
消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9
定格光束(Lm)5270
LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)
光源色昼白色
色温度(K)5000相当
平均演色評価数(Ra)83
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ3kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20〜+40
材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)
質量(kg)10.5
仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品
用途屋内・屋外用