入力電圧(V)100〜242
消費電力(W)(100V)106.6、(200V)106.6、(242V)107.2
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)109.7、(200V)109.7、(242V)109.1
定格光束(Lm)11700
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
光源色昼白色
色温度(K)5000相当
平均演色評価数(Ra)80
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20〜+40
材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、ホルダ:アルミニウム合金鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)
質量(kg)17.6
用途屋内・屋外用
仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIB+H2T5 ※本体の防爆構造記号はExdIIB+H2T5又は、ExdIIB+H2T6ですが、ポールに内蔵するジャンクションボックス(EXG20-28F-G)の防爆構造記号がd2G4のため使用範囲はd2G4となります。機器保護レベル:EPL Gb、厚生労働省型式検定合格品