防爆形LED照明器具 パイプ吊形(17W)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIB+H2T5、機器保護レベル:EPL Gb、厚生労働省型式検定合格品 注文コード63677803 品番EXIL2021SA9-16-G
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
入力電圧(V)交流:100〜242、直流:100〜110 消費電力(W)17(交流100〜242V、直流100〜110V) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100〜242V、直流100〜110V) 定格光束(Lm)1590 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 光源色昼白色 色温度(K)5000相当 平均演色評価数(Ra)65 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20〜+40 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)7.1 用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIB+H2T5、機器保護レベル:EPL Gb、厚生労働省型式検定合格品
注意
※直付形、特殊直付形、及び角度可変形は天井に下向きに、40°ブラケット形は壁に下向きに取付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする