用途屋内・屋外用
仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品
材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)
質量(kg)7.1
使用温度範囲(℃)-20〜+40
消費電力(W)8(交流100〜242V、直流100〜110V)
入力電圧(V)交流:100〜242、直流:100〜110
平均演色評価数(Ra)65
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
色温度(K)5000相当
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100〜242V、直流100〜110V)
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
定格光束(Lm)890(交流100〜242V、直流100〜110V)
耐雷サージ15kV(コモンモード)