消費電力(W)(100V)15.2、(200V)15.2、(242V)15.3
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)109.2、(200V)109.2、(242V)108.4
質量(kg)6.5
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N)
長さ(mm)806
用途屋内・屋外用
仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品
幅(mm)169
材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色
高さ(mm)217
使用温度範囲(℃)-20〜+40
周波数(Hz)50/60共用
入力電圧(V)100〜242
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
光束(Lm)1660
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)