用途屋内・屋外用
仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品
材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
質量(kg)15.3
使用温度範囲(℃)-20〜+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)(100V)44.0、(200V)45.1、(242V)46.8
入力電圧(V)100〜242
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.6、(200V)125.4、(242V)120.9
光束(Lm)5660
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N)
演色指数(Ra)83
耐雷サージ10kV(コモンモード)