カブト工業
カブト工業の ツーリング
カブト工業の センター
カブト工業の 回転センター
カブトセンター KC型 先端取替式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63678844
品番
KC-2
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
汎用旋盤用の定番モデル
タイプ
防塵タイプ
振れ精度
0.007
シャンク(MT No.)
2
寸法D(Φmm)
35
寸法d(Φmm)
27
寸法h(Φmm)
15.5
寸法A(mm)
36.2
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
68
寸法E(mm)
4
寸法F(mm)
22.5
寸法L(mm)
136.2
用途
汎用旋盤用
注意
※先端取替式と先端一体型がございます。