カブト工業
カブト工業の ツーリング
カブト工業の センター
カブト工業の 回転センター
カブトセンター KC型 先端取替式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63678853
品番
KC-3
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
汎用旋盤用の定番モデル
タイプ
防塵タイプ
振れ精度
0.007
シャンク(MT No.)
3
寸法D(Φmm)
40
寸法d(Φmm)
30
寸法h(Φmm)
16
寸法A(mm)
36.2
寸法B(mm)
37.5
寸法C(mm)
85
寸法E(mm)
4.5
寸法F(mm)
22.5
寸法L(mm)
158.7
用途
汎用旋盤用
注意
※先端取替式と先端一体型がございます。